BT40 FC MAXIN20X85 Silové sklíčidlo s axiálním kontaktem

Artiklové číslo: 4509915
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509915
EAN / GTIN 7291075236453
Číslo výrobce 4509915
L-číslo L24120 797

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr těla (BD) 53 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 53 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 85 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku