BT40 FC SEM32X60C Combi frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami BT MAS-403 Face Contact AD

Artiklové číslo: 4509871
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509871
EAN / GTIN 7291075294293
Číslo výrobce 4509871
L-číslo L24120 530

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 66 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku