BT40 FC EM10X65 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Artiklové číslo: 4509846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509846
EAN / GTIN 7291075172256
Číslo výrobce 4509846
L-číslo L24120 485

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 35 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, celková délka (OAL) 131,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 35 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 131.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku