DIN69871 40 SRK 6X85 Tepelné upínače s upevněním DIN 69871 Form AD

Artiklové číslo: 4504383
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504383
EAN / GTIN 7291075184136
Číslo výrobce 4504383
L-číslo L24120 2616

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 64,1 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64.1 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 104.1 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku