PS SK40 15 M16 DIN OB Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Artiklové číslo: 4503456
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Tažný čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4503456
    EAN / GTIN 7291075137422
    Číslo výrobce 4503456
    L-číslo L24000 451

    Popis

    Popis:

    Utahovací šroub, průměr těla (BD) 17 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 17 mm
    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
    • Délka telesa (LB) 20 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
    • Celková délka (OAL) 54 mm
    • Velikost stopky (SS) 40

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku