BT40 SRKIN 8X 90 Tepelné upínče podle BT MAS-403 AD pro plné karbidové a HSS nástroje.

Artiklové číslo: 4504060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504060
EAN / GTIN 7291075177695
Číslo výrobce 4504060
L-číslo L24120 2328

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 38 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku