DIN69871 40 SRK 8X50 Tepelné upínače s upevněním DIN 69871 Form AD

Artiklové číslo: 4503839
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503839
EAN / GTIN 7291075184051
Číslo výrobce 4503839
L-číslo L24120 360

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 42,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 40.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 42.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 69.1 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku