BT40 ODP 6X 66 Nástrojové držáky BT MAS-403 s ISO 3937 pro násuvné frézovací trny.

Artiklové číslo: 4501285
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501285
EAN / GTIN 7291075157024
Číslo výrobce 4501285
L-číslo L24120 1320

Popis

Popis:

Držáky a adaptéry pro vrtání, průměr tělesa (BD) 13 mm, délka tělesa (LB) 30 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG57C0400
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M06
  • Délka upínace (LPR) 66 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku