BT30 ER16X100 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4501149
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501149
EAN / GTIN 7291075129748
Číslo výrobce 4501149
L-číslo L24120 1207

Popis

Popis:

Sklíčidla ER/TG, průměr tělesa (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka pojezdu (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku