Vlasový úhelník kalený nerez, přesnost 00 40X28 mm

Artiklové číslo: 450040 40X28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 420,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
529 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875/00
Pravoúhlost 0,003 mm
Délka dlouhého ramena 40 mm
Délka krátkého ramena 28 mm
Průřez ramena – krátké rameno 4×3,5 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Příložný úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 450040 40X28
EAN / GTIN 4045197444042
Číslo výrobce 450040 40X28

Popis

Provedení:

Nejvyšší přesnost. Se zkosenou vlasovou měřicí hranou na úzkém a dlouhém ramenu. Pevná, kompletně kalená ocel zbavená pnutí. Stojanové strany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

Použití:

Pro konstrukci přípravků a nástrojů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku