Vlasový úhelník kalený nerez, přesnost 00 25X20 mm

Artiklové číslo: 450040 25X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 420,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
277 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 875/00
    Pravoúhlost 0,003 mm
    Délka dlouhého ramena 25 mm
    Délka krátkého ramena 20 mm
    Průřez ramena – krátké rameno 4×3,5 mm
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly kalené
    Obal Stabilní box
    Druh produktu Příložný úhelník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 450040 25X20
    EAN / GTIN 4045197444035
    Číslo výrobce 450040 25X20

    Popis

    Provedení:

    Nejvyšší přesnost. Se zkosenou vlasovou měřicí hranou na úzkém a dlouhém ramenu. Pevná, kompletně kalená ocel zbavená pnutí. Stojanové strany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

    Použití:

    Pro konstrukci přípravků a nástrojů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku