844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 12-16 mm

Artiklové číslo: 4487703
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 4487703
    EAN / GTIN 4059192021498
    Číslo výrobce 4487703
    L-číslo L40080 1245

    Popis

    Provedení:

    • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
    • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
    • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
    • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
    • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
    • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

    Popis:

    Samostředicí vnitřní měřicí pistole Micromar 844 A
    • Standardní měřicí rozsah z výroby: 12 - 16 mm
    Rozsah dodávky: bez zobrazovací jednotky, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Rozsah měření: 12 - 16 mm
    • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
    • Rozsah měření: .4725 - .625″
    • Hloubka měření s prodloužením: 139 mm
    • Rozměr d v mm: 64 mm
    • Hloubka měření: 64 mm
    • Rozměr b v mm: 6.5 mm
    • Rozměr c v mm: 4 mm
    • Mezní chyba_µm: 3 µm

    Norma:

    Tovární standard

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku