355 E Nastavovací kroužek 16 mm

Artiklové číslo: 4710036
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
    Druh produktu Zavit. Kalibr. Trn M65x2 dobry

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4710036
    EAN / GTIN 4059192026554
    Číslo výrobce 4710036
    L-číslo L40090 600

    Popis

    Provedení:

    • Ocel speciálního rozměru odolná proti opotřebení. Kalené a lapované.
    • Rozměry: DIN 2250, provedení C
    • Výrobní tolerance: DIN 2250 (JS4)
    • Přesnost skutečného rozměru: 1/2 IT 1

    Popis:

    • 355 E stavěcí kroužek, DIN 2250 C, 16 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
    • Název skupiny výrobků: MarGage
    • Název výrobku: Nastavovací kroužek
    • Typ výrobku: 355 E
    • Průměr v mm: 16 mm

    Norma:

    DIN 2250 C

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku