844 Ag Měřící pistole 100-200 mm (nový design)

Artiklové číslo: 4487634
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4487634
EAN / GTIN 4059192021443
Číslo výrobce 4487634
L-číslo L40080 1923

Popis

Provedení:

  • Připojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Montážní otvor pro indikátory s upínacím hřídelem 8 mm

Popis:

  • Základní jednotková měřicí pistole Micromar 844 Ag 100 - 200 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 4.0 - 7.9″
  • Rozsah měření: 100 - 200 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku