44 Ak Měřicí hlava 150-175 mm pro 3bodový dutinoměr

Artiklové číslo: 4190046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4190046
    EAN / GTIN 4059192010485
    Číslo výrobce 4190046
    L-číslo L40080 473

    Popis

    Provedení:

    • Samostředicí hlavice sondy se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
    • Sondy od 12 mm vyztužené karbidem
    • Sondy od 12 mm pro měření až na dno vrtu
    • Za účelem úspory hmotnosti 40 mm hlavice sondy z hliníku

    Popis:

    • Měřicí hlava Micromar 44 Ak 150 - 175 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Micromar
    • Název skupiny výrobků: Mikrometry
    • Název výrobku: Měřicí hlava
    • Rozsah měření: 5.9 - 6.9″
    • Typ výrobku: 44 Ac
    • Rozsah měření: 150 - 175 mm
    • Rozměr d v mm: 132 mm
    • Rozměr b v mm: 27 mm
    • Rozměr c v mm: 7 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku