Pár dvojitých prizmat se třmenem, Délkaךířka: 75X70mm

Artiklové číslo: 447050 75X70
Nastavit cenu 2 ks (CZK 5073,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Všechny díly: kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro hřídele ⌀ 5 mm - 30 mm
Všechny díly kalené
Délka 75 mm
Šířka 70 mm
Výška 54 mm
Hmotnost jednoho kusu 1,3 kg
Druh produktu prizma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 447050 75X70
EAN / GTIN 4029713291860
Číslo výrobce 447050 75X70

Popis

Provedení:

Z kalené speciální oceli se dvěma 90° prizmaty. Boční, čelní a základní plochy broušené v přesném úhlu vůči prizmatům. Tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti 0,004 mm.

Výhoda:

Lze použít i naležato.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku