Pár dvojitých prizmat se třmenem, Délkaךířka: 60X58mm

Artiklové číslo: 447050 60X58
Kopírovat
Nastavit cenu 2 ks (CZK 3161,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Všechny díly: kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro hřídele ⌀ 5 mm - 30 mm
Všechny díly kalené
Délka 60 mm
Šířka 58 mm
Výška 40 mm
Hmotnost jednoho kusu 0,65 kg
Druh produktu prizma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447050 60X58
Kopírovat
EAN / GTIN 4029713291853
Kopírovat
Číslo výrobce 447050 60X58
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z kalené speciální oceli se dvěma 90° prizmaty. Boční, čelní a základní plochy broušené v přesném úhlu vůči prizmatům. Tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti 0,004 mm.

Výhoda:

Lze použít i naležato.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku