TPS UNC-#4-40-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446116
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446116
EAN / GTIN 7291075341171
Číslo výrobce 4446116
L-číslo L24190 496

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #4, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 6 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #4
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.625 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku