TPG MF-5X0.5-M HE HSS strojní závitníky pro metrické jemné závity ISO DIN 13, lze je použít pro širokou škálu materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4445677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445677
EAN / GTIN 7291075337051
Číslo výrobce 4445677
L-číslo L24190 627

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 11 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny