TPG UNC-1/2-13-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446094
EAN / GTIN 7291075338843
Číslo výrobce 4446094
L-číslo L24190 430

Popis

Popis:

Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1/2″, stoupání závitu (TP) 1,923 mm, závity na palec (TPI) 13 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 25 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1/2″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.923 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 13 Závity/-palcové″

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku