TPG UNC-3/8-16-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446092
EAN / GTIN 7291075338829
Číslo výrobce 4446092
L-číslo L24190 429

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, průměr závitníku na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/8″, stoupání závitu (TP) 1,593 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″, pracovní délka (LU) 39 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/8″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.593 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 39 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku