TPG M-7X1.0-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446018
EAN / GTIN 7291075336320
Číslo výrobce 4446018
L-číslo L24190 317

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M7, stoupání závitu (TP) 1 mm, efektivní délka (LU) 30 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M7
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku