TPG UNC-#10-24-M HETI HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4445926
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445926
EAN / GTIN 7291075338669
Číslo výrobce 4445926
L-číslo L24190 133

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 10, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 závitů/″, užitná délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 15 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #10
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku