TPG MF-7X0.75-M HETI HSS strojní závitníky pro metrické jemné závity ISO DIN 13, lze je použít pro širokou škálu materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4445894
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445894
EAN / GTIN 7291075337464
Číslo výrobce 4445894
L-číslo L24190 65

Popis

Popis:

Závitníky s přímými drážkami, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M7, stoupání závitu (TP) 0,75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 14 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M7
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku