TPS UNC-3/8-16-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445872
EAN / GTIN 7291075341027
Číslo výrobce 4445872
L-číslo L24190 696

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/8″, stoupání závitu (TP) 1,593 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″, efektivní délka (LU) 39 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 16 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/8″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.593 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 39 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku