TPS M-12X1.75-M HEST Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445848
EAN / GTIN 7291075339840
Číslo výrobce 4445848
L-číslo L24190 655

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1,75 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 18 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M12
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku