TPS MF-6X0.5-M HE HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445746
EAN / GTIN 7291075340181
Číslo výrobce 4445746
L-číslo L24190 417

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 0,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 5 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M6
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku