RM-SET.7500H6B-B-C75S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445463
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445463
    EAN / GTIN 7291075224580
    Číslo výrobce 4445463
    L-číslo L24220 136

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné nástroje pro vystružování, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 3/4″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 3,0, Celková délka (OAL) 6-1/2″, použitelná délka (LU) 4,33″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Prumer rezu (DC): 3/4″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.67″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 3.0
    • Celková délka (OAL): 6-1/2″
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Použitelná délka (LU): 4.33″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku