RM-SET22.000H6B-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445285
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445285
EAN / GTIN 7291075222920
Číslo výrobce 4445285
L-číslo L24220 116

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 22 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 3,0, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 130 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 191 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 130 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku