RM-SET19.000H6B-B-C20S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445282
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445282
    EAN / GTIN 7291075222890
    Číslo výrobce 4445282
    L-číslo L24220 111

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 110 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Prumer rezu (DC) 19 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
    • Celková délka (OAL) 165 mm
    • Délka stopky (LS) 50 mm
    • Použitelná délka (LU) 110 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku