RM-SET22.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 4445260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445260
    EAN / GTIN 7291075222678
    Číslo výrobce 4445260
    L-číslo L24220 87

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 22 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 3,0, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 130 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Prumer rezu (DC) 22 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
    • Celková délka (OAL) 191 mm
    • Délka stopky (LS) 56 mm
    • Použitelná délka (LU) 130 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku