RM-SET17.000H6T-B-C20S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 4445255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445255
    EAN / GTIN 7291075222623
    Číslo výrobce 4445255
    L-číslo L24220 84

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 110 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Prumer rezu (DC) 17 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
    • Celková délka (OAL) 165 mm
    • Délka stopky (LS) 50 mm
    • Použitelná délka (LU) 110 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku