Kloubový stativ s drážkovým kamenem 130 mm

Artiklové číslo: 443295 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 130 mm
Šířka drážkového kamene h6 10 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443295 130
EAN / GTIN 2050001698827
Číslo výrobce B709800018

Popis

Provedení:

Kloubový stativ s mechanickým centrálním blokováním a jemným nastavováním. Upevnění pomocí drážkového kamene v T drážkách (10 H7). Upínač úchylkoměru (⌀ 8 mm nebo hranol).

Vhodné pro:

Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti č. 443210. Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti č. 443230, přístroj pro kontrolu obvodové házivosti č. 443000 vel. 50 a 75.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku