Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti 1-25 mm

Artiklové číslo: 443210 1-25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ obrobku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ obrobku 1 mm - 25 mm
Šířka T-drážek H7 10 mm
Délka základní desky 350 mm
Šířka základní desky 160 mm
Hmotnost 12 kg
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Číslo výrobce B703000004 RPGP 350

Popis

Provedení:

Kalená a broušená základní deska se 2 upínacími drážkami. Plynulý posuv prizmatických podstavců (s tvrdokovovými dosedacími plochami), odvíjecího zařízení a kloubového stativu. Univerzální doraz, který lze přesně a pravoúhle namontovat k prizmatům. Díky úhlům prizmatů 108° je možné kontrolovat také mnohoúhelníkové díly. Kloubový stativ pro upínání úchylkoměrů nebo páčkových úchylkoměrů.

Použití:

Kontrola rovinnosti a přesnosti obvodové házivosti rotačních dílů.

Rozsah dodávky:

Základní deska se 2 prizmatickými podstavci a jedním dorazem, odvíjecím zařízením a kloubovým stativem (bez úchylkoměru)

Zvláštní příslušenství:

Kloubový stativ s drážkovým kamenem č. 443295. Otočné a prizmatické podstavce č. 443050443160 v šířce drážkového kamene 10h6. Výškově nastavitelný prizmatický podstavec na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku