{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ příčného ramena D1 | 8 mm | |
Délka příčného ramena L1 | 110 mm | |
⌀ sloupku D2 | 10 mm | |
Výška sloupku L2 | 120 mm | |
Připojovací závit | Vnější závit M5 | |
Přídržná síla | 320 N | |
Délka magnetické nohy | 40 mm | |
Šířka magnetické nohy | 30 mm | |
Výška magnetické nohy | 35 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 441195 N0 | |
EAN / GTIN | 7290005397318 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Měřicí stativ s jemným nastavováním na magnetickém podstavci, Typ: N0
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
1 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
456 ks okamžitě k dodání
1 208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Připojovací závit | Vnější závit M5 | Vnější závit M8 |
Přídržná síla | 320 N | 800 N |
Výška magnetické nohy | 35 mm | 55 mm |
⌀ sloupku D2 | 10 mm | 12 mm |
Výška sloupku L2 | 120 mm | 175 mm |
⌀ příčného ramena D1 | 8 mm | 10 mm |
Druh produktu | Merici stativ | Merici stativ |