{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ příčného ramena D1 | 16 mm | |
Délka příčného ramena L1 | 225 mm | |
⌀ sloupku D2 | 16 mm | |
Výška sloupku L2 | 260 mm | |
Připojovací závit | Vnější závit M8 | |
Přídržná síla | 1 000 N | |
Délka magnetické nohy | 75 mm | |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 441195 N2 | |
EAN / GTIN | 7290005398797 |