{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 282 mm | |
Délka kloubového ramena L1 | 110 mm | |
Délka kloubového ramena L2 | 101 mm | |
Připojovací závit dole | M8 | |
Přídržná síla | 800 N | |
Maximální zatížení | 4 kg | |
Délka magnetické nohy | 60 mm | |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magnetický měřicí stativ s přesným nastavením na magnetickém podstavci 240
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
545 ks okamžitě k dodání
3 412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
3 605,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
4 622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vyložení | 282 mm | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Přídržná síla | 800 N | 800 N | 1 000 N | |
Délka kloubového ramena L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Délka kloubového ramena L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | 50 mm | ||
Druh produktu | Merici stativ | Merici stativ | Merici stativ | Merici stativ |
Připojovací závit dole | M8 | M8 |