{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 178 mm | |
Délka kloubového ramena L1 | 56 mm | |
Délka kloubového ramena L2 | 51 mm | |
Připojovací závit dole | M5 | |
Přídržná síla | 320 N | |
Maximální zatížení | 2,7 kg | |
Délka magnetické nohy | 40 mm | |
Šířka magnetické nohy | 30 mm | |
Výška magnetické nohy | 35 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 441170 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005397349 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetický měřicí stativ s přesným nastavením na magnetickém podstavci 120SF
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
3 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
3 013,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přídržná síla | 320 | 320 |
Délka kloubového ramena L1 | 56 | 56 |
Délka kloubového ramena L2 | 51 | 51 |
Šířka magnetické nohy | 30 | 30 |
Výška magnetické nohy | 35 | 36 |
Délka magnetické nohy | 40 | 36 |
Maximální zatížení | 2,7 | 2,7 |