{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 580 mm | |
Délka kloubového ramena L1 | 287 mm | |
Délka kloubového ramena L2 | 223 mm | |
Připojovací závit dole | M10×1,25 | |
Přídržná síla | 1 300 N | |
Maximální zatížení | 14 kg | |
Délka magnetické nohy | 120 mm | |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku 600
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
11 989,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
9 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vyložení | 580 | 580 |
Přídržná síla | 1 300 | 1 300 |
Délka kloubového ramena L1 | 287 | 287 |
Výška magnetické nohy | 55 | 55 |
Délka magnetické nohy | 120 | 117 |
Maximální zatížení | 14 | 14 |
Připojovací závit dole | M10×1,25 | M10×1,25 |