{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 317 mm | |
Délka kloubového ramena L1 | 133 mm | |
Délka kloubového ramena L2 | 113 mm | |
Připojovací závit dole | M8 | |
Přídržná síla | 800 N | |
Maximální zatížení | 8 kg | |
Délka magnetické nohy | 60 mm | |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 441150 290 | |
EAN / GTIN | 7290005395017 |