{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 400 mm | |
Připojovací závit | Vnější závit M10 | |
Vyrovnání připojovacího závitu | postranní | |
Přídržná síla | 1 000 N | |
Délka magnetické nohy | 81 mm | |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 440800 400 | |
EAN / GTIN | 4260180710045 | |
Číslo výrobce | 106306 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulický magnetický měřicí stativ (s nohou) s mechanickým jemným nastavováním na držáku úchylkoměru, Vyložení: 400mm
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání
8112,00 CZK
6 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
6 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
7 390,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Připojovací závit | Vnější závit M10 | M8 | M8 |
Vyložení | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vyrovnání připojovacího závitu | postranní | postranní | |
Přídržná síla | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N |
Výška magnetické nohy | 55 mm | 58 mm | |
Délka magnetické nohy | 81 mm | 75 mm | |
Druh produktu | Merici stativ | Merici stativ | Merici stativ |