{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 300 mm | |
Připojovací závit | Vnější závit M8 | |
Vyrovnání připojovacího závitu | středové | |
Přídržná síla | 800 N | |
Délka magnetické nohy | 60 mm | |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 440800 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710038 | |
Číslo výrobce | 104318 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulický magnetický měřicí stativ (s nohou) s mechanickým jemným nastavováním na držáku úchylkoměru, Vyložení: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 212 ks okamžitě k dodání
5330,00 CZK
4 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
6 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
5 227,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Připojovací závit | Vnější závit M8 | M8 | M8 |
Vyložení | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vyrovnání připojovacího závitu | středové | postranní | |
Přídržná síla | 800 N | 1 000 N | 1 000 N |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | 56 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | 58 mm | |
Druh produktu | Merici stativ | Merici stativ | Merici stativ |