Dutinoměry s měřicími rameny 5-15 mm

Artiklové číslo: 438950 5-15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 011,00 CZK / ks
  • 783,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 5 mm - 15 mm
    Odečet 0,005 mm
    Mezní chyba 0,015 mm
    Ochranná třída IP IP 65
    ⌀ tvrdokovové dotykové kuličky 0,6 mm
    Minimální šířka drážky 0,8 mm
    Maximální hloubka drážky 2,3 mm
    Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) 35 mm
    Měřicí technika analogové
    ⌀ úchylkoměru 65 mm
    Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 438950 5-15
    EAN / GTIN 2050001661616

    Popis

    Provedení:

    1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku