{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 10 mm - 30 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky | 1 mm | |
Minimální šířka drážky | 1,5 mm | |
Maximální hloubka drážky | 5,2 mm | |
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 80 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ úchylkoměru | 65 mm | |
Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |
Katalogové číslo | 438950 10-30 | |
EAN / GTIN | 2050001036841 |