{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 20 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky | 1,5 mm | |
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 80 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ úchylkoměru | 65 mm | |
Druh produktu | vnější tloušťkoměr |
Katalogové číslo | 438555 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050002043435 | |
Číslo výrobce | D220 |