{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 10 mm | |
Odečet | 0,005 mm | |
Mezní chyba | 0,015 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky | 1,5 mm | |
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 35 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ úchylkoměru | 65 mm | |
Druh produktu | vnější tloušťkoměr |
Katalogové číslo | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Číslo výrobce | D110 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vnější tloušťkoměr s úchylkoměrem 0-10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
2 310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,005 | 0,1 |
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky | 1,5 | 2 |
Rozsah měření | 0 ;10 | 0 ;10 |
⌀ úchylkoměru | 65 | 50 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | vnější tloušťkoměr | vnější tloušťkoměr |