Žebřík s nášlapy 250 kg oboustranný přístup s klipem R13 2x3 nášlapy

Artiklové číslo: 43803
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Počet stupňů 2×3
    Provedení stupátka Stufe
    Pochůznost beidseitig
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 43803
    EAN / GTIN 4031405438033
    Číslo výrobce 043803
    L-číslo L90110 351

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
    • Krok Podpora Clip-Step R13 pro certifikovanou odolnost proti skluzu na schůdcích, které lze chodit na maximum
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
    • 4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku.
    • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 250 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2200 mm
    • Výška: 670 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 250 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Protiskluzový: CLIP-Step R13
    • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 2x3 kroky
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 440 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku