{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,25 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Rozpětí odchylek fe | 10 µm | |
Oblast necitlivosti měření fu | 7 µm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Rozsah vyklopení | 2×100 stupeň | |
Délka dotykového raménka | 41,2 mm | |
Měřicí síla | 0,07 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 43 mm | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436505 0,25/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013516 | |
Číslo výrobce | 4306120 |