Připojovací kabel Duplex, Typ: USB2

Artiklové číslo: 498951 USB2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení USB
Délka 3 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498951 USB2
EAN / GTIN 7640125715255

Popis

Vhodné pro:

Dutinoměry pro rychlá měření č. 428760 (do vel. 20),
malé úchylkoměry a páčkové úchylkoměry č. 434031; 434036; 436500; 436505.

Rozsah dodávky:

Včetně CD s ovládacím softwarem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku