Digitální páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm 0,4/43 mm

Artiklové číslo: 436500 0,4/43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 525,00 CZK / ks
  • 658,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Rozsah měření v jednom směru 0,4 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Rozpětí odchylek fe 10 µm
    Oblast necitlivosti měření fu 5 µm
    ⌀ měřicí kuličky 2 mm
    Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
    Ochranná třída IP IP 65
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Rozsah vyklopení 2×110 stupeň
    Délka dotykového raménka 14,5 mm
    Měřicí síla 0,13 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Měřicí technika digitální
    ⌀ pouzdra 43 mm
    Druh produktu Packovy uchylkomer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 436500 0,4/43
    EAN / GTIN 4059192013301
    Číslo výrobce 4305120

    Popis

    Provedení:

    Digitální páčkový úchylkoměr s digitálním a analogovým zobrazením odečítání 1/1000.
    Režim měření: Normální / MIN / MAX / MAX-MIN. Možné zadání opravného faktoru.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, upínací čep ⌀ 8 mm, klíč pro měřicí dotyk, měřicí dotyk z TK ⌀ 2 mm.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498951. Náhradní dotyk viz č. 436210; 436240.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku